項目 | 金屬切割圓鋸片 |
喬木洞 | 5機構/ 8“ |
刀片直徑。 | 8" |
葉片類型 | 金屬切削 |
切割深度 | 2.75“ |
鑽石淘汰賽 | 沒有 |
鉤角 | 0學位 |
截口 | 0.073“ |
最高 轉速 | 5000 |
齒數 | 42 |
板厚 | 0.073“ |
拭子頭部材料 | 碳化物 |
磨齒 | 安太堡 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8202310000 |
原產地 | JP |
A. 定期用溶劑清潔刀片,以去除樹脂和瀝青堆積物。使用硬刷清除頑固的碎片。
A.
A. 當刀片出現磨損、損壞或切割效率降低的跡象時,請更換刀片。建議定期檢查。
產品 | 型號 | 喬木洞 | 刀片直徑。 | 切割深度 | 最高 轉速 | 齒數 | 板厚 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-40-4520 | 5機構/ 8“ | 8" | 3機構/ 32“ | 5000 | 50 | 0.073“ | 新台幣3,534元 | ||
48-40-4505 | 1" | 14“ | 5機構/ 8“ | 1800 | 72 | 0.045“ | 新台幣8,212元 | ||
48-40-4070 | 20mm | 5.375“ | 2" | 4500 | 30 | 0.05“ | 新台幣1,698元 | ||
48-40-4075 | 20mm | 5.375“ | 2" | 4500 | 50 | 0.05“ | 新台幣2,229元 |