項目 | 鑽夾頭 |
軸承類型 | 滑動軸承 |
最大容量 | 0.5“ |
最小容量 | 0.080“ |
卡盤類型 | 鍵控 |
結構 | 鐵件 |
密鑰號碼 | 48-66-3280 |
材料 | 鐵件 |
安裝尺寸 | 5 / 8-16 |
安裝類型 | 5 / 8-16 |
名義能力 | 1機構/ 2“ |
類別 | 中等責任 |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大容量 | 密鑰號碼 | 安裝尺寸 | 安裝類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48-66-2085 | 0.75“ | 48-66-3160 | 3M | 3M | 新台幣9,930元 | ||
48-66-5185 | 0.5“ | 48-66-2110 | 1 / 2-20 | 1 / 2-20 | 新台幣2,396元 |