項目 | 階梯鑽頭套裝 |
長笛數量 | 2 |
孔數 | 38 |
件數 | 7 |
刀柄尺寸 | 1 / 4“,3 / 8” |
刀柄類型 | 三層公寓 |
尺寸範圍 | 1/8" to 1-1/8" |
內含尺寸 | 1/8“至1/2”,3/16“至7/8”,3/8“至1/2”,7/8“,1/2”至1“,7/8”至1- 1/8“ |
台階厚度 | 1/8", 5/32", 3/16" |
船重(kg) | 0.71 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | 尺寸範圍 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48-89-9221 48-89-9204 | 4 | 1/8“至7/8” | 1/8“至1/2”,3/16“至1/2”,3/16“至7/8” | 新台幣10,053元 | ||
48-89-9223 48-89-9204 | 5 | 1/8" to 1-3/8" | 1/8“至1/2”,3/16“至7/8”,7/8“,7/8”至1-3 / 8“ | 新台幣16,488元 |