項目 | 通用孔鋸套件 |
喬木設計 | 包含 |
喬木洞 | 3/8和7/16十六進制 |
結構 | 雙金屬孔鋸,高速鋼先導鑽頭,合金鋼刀桿 |
最高 切割深度 | 1-5 / 8“ |
件數 | 28 |
試驗鑽頭尺寸 | 1/4英寸直徑x 3-1 / 2英寸長 |
音高樣式 | 可變螺距 |
鋸尺寸範圍 | 3/4" to 4-3/4" |
刀柄尺寸 | 3/8“和7/16”十六進制 |
牙齒 | 可變TPI |
每英寸牙 | 4/5 |
螺紋尺寸 | 1/2-20 and 5/8-18 |
牙齒材質 | 高速鋼 |
類別 | 冰硬化雙金屬 |
船重(kg) | 6.55 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 41.66 |
船寬(厘米) | 24.89 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
答:該套件包括一個便於存放和運輸的手提箱。
A. 主要因素包括材料相容性、多功能性、齒材料、每英吋齒數、心軸設計、切削深度、衝擊等級、螺紋尺寸、柄尺寸、定心鑽尺寸、孔鋸數量、塞子去除設計、應用範圍、攜帶箱可用性、附件可用性、建議速度和安全功能,以確保其符合您的特定專案要求。
A.