項目 | 通用孔鋸套件 |
喬木設計 | 包含 |
結構 | 冰硬化雙金屬 |
最高 切割深度 | 1-5 / 8“ |
件數 | 15 |
試驗鑽頭尺寸 | 1/4英寸直徑x 3-1 / 2英寸長 |
音高樣式 | 可變螺距 |
鋸尺寸範圍 | 3/4" to 2-1/2" |
刀柄尺寸 | 3/8“和7/16”十六進制 |
牙齒 | 變量 |
每英寸牙 | 4/6 |
螺紋尺寸 | 1/2-20 and 5/8-18 |
牙齒材質 | 高速鋼 |
類別 | 冰硬化雙金屬 |
使用喬木 | 3TGR9或3TGT4 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8207502080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 最高 切割深度 | 件數 | 刀柄尺寸 | 每英寸牙 | 使用喬木 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-22-4025 | 通用孔鋸套件 | 1-5 / 8“ | 13 | 3/8“十六進制 | 4/6 | 3TGR9或5TJC9 | 新台幣6,083元 | ||
49-22-4105 | 電工孔鋸套件 | 1-5 / 8“ | 19 | 3/8“和7/16”十六進制 | 4/6 | 兩個帶試驗位的刀桿 | 新台幣13,178元 | ||
49-22-4800 | 孔鋸套件 | 1機構/ 2“ | - | - | 8 | - | 新台幣2,571元 | ||
49-22-4006 | 孔鋸套件 | 1.625“ | 10 | - | 4 | - | 新台幣1,487元 | 詢價
| |
49-22-4143 | 孔鋸套件 | - | 12 | - | 3.5 | - | 新台幣6,496元 | 詢價
|