Milwaukee 49-22-4185 | 通用孔鋸套件 28 件 | 3ejd9 | Raptor Supplies 台灣
MILWAUKEE 49-22-4185 通用孔鋸套件 28 件 | AC8WRY 3EJD9

MILWAUKEE 49-22-4185 通用孔鋸套件 28 件

有現貨
貨號:AC8WRY 型號:49-22-4185交叉參考:3EJD9

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$6,587 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目通用孔鋸套件
喬木設計包含
喬木洞3/8和7/16十六進制
結構雙金屬孔鋸,高速鋼先導鑽頭,合金鋼刀桿
最高 切割深度1-5 / 8“
件數28
試驗鑽頭尺寸1/4英寸直徑x 3-1 / 2英寸長
音高樣式可變螺距
鋸尺寸範圍3/4" to 4-3/4"
刀柄尺寸3/8“和7/16”十六進制
牙齒可變TPI
每英寸牙4/5
螺紋尺寸1/2-20 and 5/8-18
牙齒材質高速鋼
類別冰硬化雙金屬

送貨信息:

船重(kg) 6.55
船高(厘米)12.19
船長(厘米)41.66
船寬(厘米)24.89
HS代碼8207600061
原產地US

產品詳細說明:

Milwaukee 49-22-4185 通用孔鋸套件非常適合在各種材料(包括木材、金屬和塑膠)上切割精確的孔。它用於建築、木工、管道和電氣工程。該套件包括各種孔鋸尺寸,使其適用於不同的應用。該工具可以在多種材料上創建乾淨、準確的孔。

功能

  • 此孔鋸套件專為金屬、塑膠和木材的精密切割而設計,適用於建築和木工專案。
  • 它包括一個可輕鬆安全安裝的心軸,簡化了使用者的流程。
  • 該刀具的齒材料由高速鋼製成,確保耐用性和高效的切削性能。
  • 它的最大切割深度為 1-5/8 英寸,並能夠根據各種應用的需要切割深孔。
  • 該套件包含 22 個孔鋸,尺寸範圍從 3/4 到 4-3/4 英寸,為不同的孔徑提供全面的選擇。
  • 該套件配有插頭插孔,提供全接入插槽設計,方便快速輕鬆地拔出插頭。

經常問的問題:

Q:如何存放該孔鋸套件?

答:該套件包括一個便於存放和運輸的手提箱。

Q:選擇孔鋸套件時需要考慮哪些因素?

A. 主要因素包括材料相容性、多功能性、齒材料、每英吋齒數、心軸設計、切削深度、衝擊等級、螺紋尺寸、柄尺寸、定心鑽尺寸、孔鋸數量、塞子去除設計、應用範圍、攜帶箱可用性、附件可用性、建議速度和安全功能,以確保其符合您的特定專案要求。

Q:使用此通用孔鋸套件時應採取哪些安全預防措施?

A.

  • 使用適當的個人防護裝備,包括安全眼鏡、護耳器和工作手套,以防止潛在危險。
  • 確保工件牢固夾緊或穩定,以防止切割過程中移動。
  • 驗證孔鋸套件是否適合您正在切割的特定材料。
  • 以建議的速度操作工具,以防止過熱並確保高效切割。
  • 每次使用前檢查孔鋸、心軸和其他零件的狀況,並更換任何損壞的零件。
  • 確保心軸與孔鋸相容並正確固定。
  • 使用穩定且功能正常的鑽頭/起子並將其緊固以防止晃動。
  • 用雙手握住鑽頭/起子以控制工具並防止反沖。
  • 根據您的需求和材料厚度調整切割深度,以避免過度穿透。
  • 清除切割區域積聚的碎屑,以保持可見性並防止過熱。
  • 如果工具在長時間使用過程中變熱,請先使其冷卻後再繼續。
  • 使用適當的切削潤滑劑可增強切削性能並延長刀具壽命。
  • 更換孔鋸或進行保養之前,請先斷開電源。
  • 將孔鋸和配件安全存放在遠離兒童和未經授權的使用者的地方。

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MILWAUKEE 49-22-4185 通用孔鋸套件 28 件
新台幣6,587元 /單元