項目 | 嵌入式照明孔鋸 |
喬木設計 | 不包括 |
喬木洞 | 5 / 8-11 |
結構 | 黑色表面碳化鎢砂 |
鑽頭尺寸 | 1/4直徑x 3-1 / 2“長 |
最高 切割深度 | 1" |
飛行員鑽 | 1機構/ 4“ |
試驗鑽頭尺寸 | 直徑1/4英寸x 4英寸長 |
音高樣式 | 砂礫邊緣 |
看到Dia。 | 3.125“ |
牙齒 | 持續 |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
牙齒材質 | 硬質合金砂 |
使用喬木 | 3TGT4 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8207502080 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 看到Dia。 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
49-56-0300 | 4.375“ | 5 / 8-11 | 新台幣2,892元 | ||
49-56-0303 | 5.375“ | 5 / 8-11 | 新台幣2,739元 | ||
49-56-0305 | 6.375“ | 5 / 8-11 | 新台幣2,749元 | ||
49-56-0310 | 6.625“ | 5 / 8-18 | 新台幣3,300元 | ||
49-56-0315 | 6.875“ | 5 / 8-11 | 新台幣3,574元 |