項目 | 孔鋸 |
喬木設計 | 不包括 |
喬木洞 | 5 / 8-11 |
結構 | 硬質合金砂 |
鑽頭尺寸 | 1/4直徑x 3-1 / 2“長 |
最高 切割深度 | 1-9 / 16“ |
飛行員鑽 | 13N970 |
試驗鑽頭尺寸 | 直徑1/4英寸x 4英寸長 |
音高樣式 | 直節距 |
看到Dia。 | 2.25“ |
每英寸牙 | 2 |
螺紋尺寸 | 5 / 8-18 |
牙齒材質 | 硬質合金砂 |
使用喬木 | 3TGT4 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | TW |
型號 | 喬木洞 | 看到Dia。 | 每英寸牙 | 螺紋尺寸 | 使用喬木 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49-56-0405 | 1 / 2-20 | 3機構/ 4“ | 4 | 1 / 2-20 | 3TGR9 | 新台幣980元 | |
49-56-0409 | 1 / 2-20 | 7機構/ 8“ | 4 | 1 / 2-20 | 3TGR9 | 新台幣1,103元 | |
49-56-0413 | 1 / 2-20 | 1" | 4 | 1 / 2-20 | 3TGR9 | 新台幣1,020元 | |
49-56-0417 | 1 / 2-20 | 1.125“ | 4 | 1 / 2-20 | 3TGR9 | 新台幣1,025元 | |
49-56-0422 | 5 / 8-11 | 1.25“ | 4 | 5 / 8-18 | 3TGT4 | 新台幣1,050元 | |
49-56-0426 | 5 / 8-11 | 1.375“ | 4 | 5 / 8-18 | 3TGT4 | 新台幣1,003元 | |
49-56-0437 | 5 / 8-11 | 1.75“ | 4 | 5 / 8-18 | 3TGT4 | 新台幣1,098元 |