項目 | 孔鋸 |
喬木設計 | 不包括 |
結構 | 雙金屬 |
鑽頭尺寸 | 1/4直徑x 3-1 / 2“長 |
最高 切割深度 | 1.625“ |
飛行員鑽 | 3TGT2和3TGT3 |
試驗鑽頭尺寸 | 直徑1/4英寸x 3-1 / 2英寸長 |
音高樣式 | 可變螺距 |
看到Dia。 | 2.625“ |
牙齒 | 可變螺距 |
每英寸牙 | 4/6 |
螺紋尺寸 | 5 / 8-18 |
牙齒材質 | 高速鋼 |
使用喬木 | 3TGR9或3TGT1 |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |
型號 | 喬木洞 | 最高 切割深度 | 飛行員鑽 | 看到Dia。 | 每英寸牙 | 螺紋尺寸 | 使用喬木 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-56-9604 | 1 / 2-20 | 1.625“ | 3Y087 | 11機構/ 16“ | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8、3TGR9或5TJD1 | 新台幣451元 | |
49-56-9606 | 1 / 2-20 | 1.625“ | 3Y087 | 13機構/ 16“ | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8、3TGR9或5TJD1 | 新台幣422元 | |
49-56-9608 | 1 / 2-20 | 1.625“ | 3Y087 | 15機構/ 16“ | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8、3TGR9或5TJD1 | 新台幣411元 | |
49-56-9610 | 1 / 2-20 | 1.625“ | 3Y087 | 1-1 / 16“ | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8、3TGR9或5TJD1 | 新台幣449元 | |
49-56-9612 | 1 / 2-20 | 1.625“ | 3Y087 | 1.187“ | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8、3TGR9或5TJD1 | 新台幣463元 | |
49-56-9614 | 5 / 8-18 | 1.625“ | 3Y087 | 1-5 / 16“ | 4/6 | 5 / 8-18 | 3Y079、5TJD0、5TJC9或3TGT4 | 新台幣469元 | |
49-56-9616 | 5 / 8-18 | 1.625“ | 3Y087 | 1.437“ | 4/6 | 5 / 8-18 | 3Y079、5TJD0、5TJC9或3TGT4 | 新台幣467元 |