項目 | 旋轉錘 |
安培 | 15 |
每分鐘打擊 | 975年到1950年 |
卡盤類型 | SDS最大 |
繩 | 10英尺 |
核心位容量 | 6" |
衝擊能量 | 19.9英尺-磅 |
空載轉速 | 125年到250年 |
倒車 | 沒有 |
固位容量 | 2" |
工具長度 | 27.5“ |
工具重量 | 27.8磅。 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 17.71 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 78.23 |
船寬(厘米) | 39.62 |
HS代碼 | 8467290080 |
原產地 | CZ |
產品 | 型號 | 安培 | 每分鐘打擊 | 空載轉速 | 工具長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5317-21 | 10.5 | 3000 | 450 | 17.375“ | 15磅。 | 新台幣24,106元 |