項目 | 深切便攜式帶鋸 |
安培@ 120V | 11.0 |
刀片尺寸 | 44 7/8 x 1/2 x 0.020英寸 |
光驅類型 | 直接離合器齒輪系統 |
手柄類型 | Muli-Grip T形手柄 |
Hz | 60 |
材料 | 耐用的金屬結構,橡膠保險槓 |
速度 | 2 |
工具長度 | 21“ |
工具重量 | 14.75磅。 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 10.98 |
船高(厘米) | 47.5 |
船長(厘米) | 57.66 |
船寬(厘米) | 23.62 |
HS代碼 | 8465910064 |
原產地 | CN |
答:是的,它提供碎片保護系統,以延長皮帶輪的使用壽命。
答:是的,它由變速觸發器組成,可以輕鬆控制操作速度。
答:是的,它配有一個手提箱,可以方便地運輸鋸子。