項目 | 鋼帶封口機 |
行動 | 前線行動 |
顏色 | 灰色,紅色 |
手柄長度 | 14“ |
處理材料 | 塑料 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 捆紮寬度 | 1機構/ 2“ |
最小捆紮寬度 | 1機構/ 2“ |
總高度 | 1" |
總長度 | 16“ |
總寬度 | 6" |
密封類型 | SNAP-ON |
錶帶寬度 | 1機構/ 2“ |
次數 | 前線行動 |
表麵類型 | 平 |
工具重量 | 3磅。 |
類別 | 密封工具 |
船重(kg) | 1.35 |
原產地 | 印度 |
A.
答:此捆紮密封機利用卡扣式密封件將捆紮密封到位。
產品 | 型號 | 錶帶寬度 | 總長度 | 總高度 | 總寬度 | 密封類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIP-1120-34 | 3機構/ 4“ | 16“ | 1" | 6" | 推 | 新台幣5,128元 | ||
MIP-1100-34 | 3機構/ 4“ | 16“ | 1" | 6" | SNAP-ON | 新台幣4,434元 | ||
MIP-1100-58 | 5機構/ 8“ | 16“ | 1" | 6" | SNAP-ON | 新台幣3,770元 | ||
MIP-1120-12 | 1機構/ 2“ | 16“ | 1" | 6" | 推 | 新台幣4,141元 | ||
MIP-1120-58 | 5機構/ 8“ | 12“ | 1" | 6" | 推 | 新台幣4,141元 |