項目 | 鋼帶封口機 |
捆紮厚度 | 0.64mm |
捆紮寬度 | 3機構/ 4“ |
缺口類型 | 單反向 |
總高度 | 1" |
總長度 | 16“ |
總寬度 | 6" |
密封類型 | 推 |
錶帶寬度 | 3機構/ 4“ |
次數 | 前線行動 |
UPC | 993251408063 |
船重(kg) | 1.09 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 43.69 |
船寬(厘米) | 16 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 錶帶寬度 | 總長度 | 總高度 | 總寬度 | 密封類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIP-1100-34 | 3機構/ 4“ | 16“ | 1" | 6" | SNAP-ON | 新台幣4,434元 | ||
MIP-1100-12 | 1機構/ 2“ | 16“ | 1" | 6" | SNAP-ON | 新台幣3,770元 | ||
MIP-1100-58 | 5機構/ 8“ | 16“ | 1" | 6" | SNAP-ON | 新台幣3,770元 | ||
MIP-1120-12 | 1機構/ 2“ | 16“ | 1" | 6" | 推 | 新台幣4,141元 | ||
MIP-1120-58 | 5機構/ 8“ | 12“ | 1" | 6" | 推 | 新台幣4,141元 |