項目 | T型槽夾 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
驅動器大小 | 5機構/ 16“ |
實力 | 4000磅。 |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 1-15 / 16“ |
總高度 | 1" |
總寬度 | 1.125“ |
螺紋長度 | 19機構/ 32“ |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 3.18 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 驅動器大小 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24148 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 1-15 / 16“ | 1" | 1.125“ | 19機構/ 32“ | 1 / 2-13 | 新台幣2,549元 | |
24168 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 1-15 / 16“ | 1" | 1.125“ | 19機構/ 32“ | 1 / 2-13 | 新台幣2,622元 | |
24188 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 1-15 / 16“ | 1" | 1.125“ | 19機構/ 32“ | 1 / 2-13 | 新台幣2,766元 | |
24000 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 1-15 / 16“ | 1" | 1.125“ | 19機構/ 32“ | 1 / 2-13 | 新台幣2,330元 | |
54014 | M12 | 8mm | 50mm | 25.4mm | 28.5mm | 15mm | M12 | 新台幣2,728元 | |
54016 | M12 | 8mm | 50mm | 25.4mm | 28.5mm | 15mm | M12 | 新台幣2,637元 | |
54018 | M12 | 8mm | 50mm | 25.4mm | 28.5mm | 15mm | M12 | 新台幣2,637元 |