項目 | T型槽夾 |
直徑 | M12 |
驅動器大小 | 8mm |
實力 | 4000磅。 |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 50mm |
總高度 | 25.4mm |
總寬度 | 28.5mm |
螺紋長度 | 15mm |
螺紋尺寸 | M12 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 3.18 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 驅動器大小 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24128 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 1-15 / 16“ | 1" | 1.125“ | 19機構/ 32“ | 1 / 2-13 | 新台幣2,419元 | |
24148 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 1-15 / 16“ | 1" | 1.125“ | 19機構/ 32“ | 1 / 2-13 | 新台幣2,369元 | |
24168 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 1-15 / 16“ | 1" | 1.125“ | 19機構/ 32“ | 1 / 2-13 | 新台幣2,371元 | |
24188 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 1-15 / 16“ | 1" | 1.125“ | 19機構/ 32“ | 1 / 2-13 | 新台幣2,654元 | |
24000 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 1-15 / 16“ | 1" | 1.125“ | 19機構/ 32“ | 1 / 2-13 | 新台幣2,100元 | |
54016 | M12 | 8mm | 50mm | 25.4mm | 28.5mm | 15mm | M12 | 新台幣2,402元 | |
54018 | M12 | 8mm | 50mm | 25.4mm | 28.5mm | 15mm | M12 | 新台幣2,280元 |