項目 | 夾 |
直徑 | 7機構/ 64“ |
驅動器大小 | 3機構/ 32“ |
實力 | 310磅。 |
材料 | 鋁/鋼 |
總深度 | 15機構/ 32“ |
總高度 | 3機構/ 8“ |
總寬度 | 23機構/ 64“ |
螺紋長度 | 1機構/ 2“ |
螺紋尺寸 | 4-40 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋尺寸 | 直徑 | 驅動器大小 | 實力 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60250 | 2-56 | 5機構/ 64“ | 5機構/ 64“ | 200磅。 | 21機構/ 64“ | 17機構/ 64“ | 15機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 新台幣4,023元 | |
60500 | 8-32 | 11機構/ 64“ | 9機構/ 64“ | 500磅。 | 5機構/ 8“ | 37機構/ 64“ | 31機構/ 64“ | 5機構/ 8“ | 新台幣4,060元 | |
60750 | 1 / 4-20 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 1500磅。 | 15機構/ 16“ | 49機構/ 64“ | 47機構/ 64“ | 7機構/ 8“ | 新台幣4,085元 | |
61000 | 5 / 16-18 | 5機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 2000磅。 | 1.25“ | 1 1機構/ 64“ | 63機構/ 34“ | 1.25“ | 新台幣4,291元 | |
61500 | 1 / 2-13 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 3500磅。 | 7機構/ 8“ | 1 33機構/ 64“ | 1 15機構/ 32“ | 2" | 新台幣8,287元 | |
62000 | 5 / 8-11 | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 6000磅。 | 2.5“ | 2.031“ | 1 31機構/ 32“ | 2.5“ | 新台幣12,478元 | |
80250 | M2 | 2mm | 1.50mm | 880Ň | 8.10mm | 6.9mm | 6.1mm | 10mm | 新台幣3,987元 |