項目 | 可加工通道 |
直徑 | 8mm |
實力 | 8900Ň |
材料 | 鋁/鋼 |
總深度 | 50.80mm |
總高度 | 25.4mm |
總寬度 | 190mm |
螺紋長度 | 30mm |
螺紋尺寸 | M8 |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 直徑 | 實力 | 螺紋尺寸 | 項目 | 材料 | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60052 | - | - | 8599磅。 | - | 鼻涕蟲 | 鋁/鋼 | - | - | 新台幣1,076元 | |
60071 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1500磅。 | 1 / 4-20 | 可加工通道 | 鋁/鋼 | 1.5“ | 3機構/ 4“ | 新台幣3,550元 | |
60072 | - | - | - | - | 鼻涕蟲 | 鋁/鋼 | - | - | 新台幣1,514元 | |
60101 | 1.25“ | 5機構/ 16“ | 2000磅。 | 2" | 可加工通道 | 鋁/鋼 | 2" | 10“ | 新台幣3,844元 | |
60102 | - | - | - | - | 鼻涕蟲 | 鋁/鋼 | - | - | 新台幣2,182元 | |
60151 | 2" | 1機構/ 2“ | 3500磅。 | 1 / 2-13 | 可加工通道 | 鋁/鋼 | 3" | 1.5“ | 新台幣6,217元 | |
60152 | - | - | - | - | 可加工通道 | 鋁/鋼 | - | - | 新台幣4,846元 |