項目 | 千分尺套裝 |
隨附千分尺 | 1、2、3、4、5、6,7,8,9,10,11,12英寸 |
範圍 | 0至12“ |
解析度 | 0.0001“ |
SPC輸出 | 沒有 |
頂針 | 摩擦/棘輪 |
船重(kg) | 16.85 |
船高(厘米) | 32.77 |
船長(厘米) | 52.83 |
船寬(厘米) | 40.39 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 項目 | 範圍 | 解析度 | SPC輸出 | 頂針 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103-907-40 | 千分尺套裝 | 0至6“ | 0.0001“ | 沒有 | 摩擦/棘輪 | 新台幣47,404元 | ||
103-929 | 千分尺套裝 | 0至3“ | 0.001“ | 沒有 | 棘輪 | 新台幣19,398元 | ||
103-909 | 千分尺套裝 | 6至12“ | 0.0001“ | 沒有 | 棘輪 | 新台幣80,434元 | ||
293-961-30 | 測微頭套裝,IP65 | 0 至 4 英寸/0 至 101 毫米 | 0" | 是 | 棘輪 | 新台幣60,077元 | ||
293-960-30 | 數字式外徑千分尺套裝 | 0 至 3 英寸/0 至 76 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | 棘輪 | 新台幣42,500元 | ||
103-922 | 千分尺套裝 | 0至3“ | 0.0001“ | 沒有 | 摩擦/棘輪 | 新台幣20,453元 | ||
103-930 | 千分尺套裝 | 0至4“ | 0.001“ | 沒有 | 棘輪 | 新台幣23,422元 |