項目 | 點測微計 |
砧 | 點 |
砧座材質 | 碳化物 |
证书 | 檢驗證書 |
IP等級 | 65 |
鎖緊螺母類型 | 槓桿 |
手術 | 游標 |
範圍 | 0至1“ |
解析度 | 0.001mm |
SPC輸出 | 沒有 |
主軸 | 點 |
主軸材質 | 碳化物 |
頂針 | 棘輪 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 手術 | 範圍 | 解析度 | SPC輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112-177 | 游標 | 0至1“ | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | 新台幣10,575元 | ||
112-189 | 游標 | 0至1“ | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | 新台幣13,515元 | ||
112-225 | 游標 | 0至1“ | 0.001mm | 沒有 | 新台幣7,884元 | ||
342-361-30 | 電子數碼 | 0 至 1 英寸/0 至 25.4 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | 新台幣24,981元 |