項目 | 彈性規則 |
結構 | 鋼化不銹鋼 |
完 | 黑色防眩光緞鉻 |
畢業類型 | 英制/公制 |
應屆畢業生 | 32 度、64 度、1/2 毫米、1 毫米 |
總長: | 150mm |
信號寬度 | 13mm |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 9017208080 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 結構 | 畢業類型 | 應屆畢業生 | 項目 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182-208 | 淬火鋼 | - | 50 分、100 分、1 毫米、1/2 毫米 | 彈性規則 | 150mm | 13mm | 新台幣938元 | ||
182-226 | 淬火鋼 | - | 50 分、100 分、1 毫米、1/2 毫米 | 彈性規則 | 300mm | 13mm | 新台幣1,803元 | ||
182-305 | 淬火鋼 | - | 16 度、32 度、64 度、1 毫米和 1/2 毫米 | 半靈活規則 | 300mm | 16mm | 新台幣1,719元 | ||
182-201 | 鋼化不銹鋼 | 4R | 8th,16th,32nds,64th | 彈性規則 | 6" | 1機構/ 2“ | 新台幣705元 | ||
182-203 | 鋼化不銹鋼 | 5R | 前排:第32和64;後排:第10和100 | 彈性規則 | 6" | 1機構/ 2“ | 新台幣674元 | ||
182-223 | 鋼化不銹鋼 | 5R | 前排:第32和64;後排:第10和100 | 彈性規則 | 12“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,315元 | ||
182-202 | 鋼化不銹鋼 | 16R | 前32名和64名,後50名和100名 | 彈性規則 | 6" | 1機構/ 2“ | 新台幣637元 |