扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MITUTOYO 2358A-10W/CERT 千分錶,範圍 0 至 5 英寸,背面型不可拆卸平面,連續讀數 | CH6JEE 785TG7

MITUTOYO 2358A-10W/CERT 千分錶,範圍 0 至 5 英寸,背面型不可拆卸平面,連續讀數

有現貨
項目:CH6JEE 型號:2358A-10W/CERT交叉編號:785TG7

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$12,512 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目撥號指示
準確性+/- 0.0001英寸
背式不可拆卸公寓
軸承類型珠光寶氣
接觸點直徑3mm
撥號閱讀0-10
錶盤尺寸57mm
尺寸類型英寸
實力
操作類型耳背
範圍0“到5”
每轉範圍0.01mm
閱讀連續
莖直徑。0.38“
螺紋尺寸#4-48

送貨信息:

船重(kg) 0.23
原產地日本

產品型號

產品型號操作類型準確性軸承類型範圍莖直徑。螺紋尺寸案例類型錶盤尺寸價錢
MITUTOYO 543-552A百分錶543 Digimatic 1 In / 25.4mm | AC6VAC 36J686 543-552A---1“/ 25.4 mm----新台幣35,335元
MITUTOYO 64PKA079指示器/底座套裝0-1 In | AE3CDM 5C709 64蛋白激酶A079--樸素0至1“----新台幣11,230元
MITUTOYO 1410AB-10 千分錶,範圍 0 至 0.25 英寸,後平式,連續讀數,0-100 錶盤讀數 | CH6HUT 783RZ9 1410AB-10後柱塞+/- 0.001英寸珠光寶氣0“到0.25”0.38“#4-48Case 外殻40mm新台幣5,716元
MITUTOYO 2046A-01 千分錶,0 至 10 毫米範圍,1-100 錶盤讀數 | CH6JBZ 783DN8 2046A-01直式+/- 0.01 mm樸素0到10mm0.38“#4-48包裝盒57mm新台幣4,473元
MITUTOYO 2046A-60 千分錶,範圍 0 至 10 Mm,後型不可拆卸後接線片,連續讀數 | CH6JCA 785TH1 2046A-60耳背+/- 0.013 mm樸素0到10mm8 mmM2.5 x 0.45-57mm新台幣7,789元
MITUTOYO 2050A-01 千分錶,範圍 0 至 20 毫米,背面型不可拆卸平面,連續讀數 | CH6JCB 785TH0 2050A-01耳背+/- 0.01 mm樸素0至20 mm0.38“#4-48-57mm新台幣6,268元
MITUTOYO 2050AB 千分錶,範圍 0 至 20 毫米,後平式,連續讀數,0-100 錶盤讀數 | CH6JCC 783DN9 2050AB直式+/- 0.02 mm樸素0至20 mm8 mmM2.5 x 0.45包裝盒57mm新台幣6,459元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MITUTOYO 2358A-10W/CERT 千分錶,範圍 0 至 5 英寸,背面型不可拆卸平面,連續讀數
新台幣12,512元 /單元