項目 | 撥號指示 |
AGD編號 | 2澳元 |
背式 | 平 |
軸承類型 | 珠光寶氣 |
接觸點直徑 | 1機構/ 8“ |
接觸點樣式 | 硬質合金球 |
撥號顏色 | 白色 |
撥號閱讀 | 0-5-0 |
錶盤尺寸 | 2.24“ |
應屆畢業生 | 0.0001“ |
範圍 | 0至0.05“ |
每轉範圍 | 0.010“ |
閱讀 | 均衡 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 9026806000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 應屆畢業生 | 軸承類型 | 軸承 | 範圍 | Bezel 擋板 | 校准證書 | 顏色 | 設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960T | 0.01mm | 樸素 | 樸素 | 1mm | 可調整 | - | 黃 | 1澳元 | 新台幣6,690元 | ||
2046S-11 | 0.01mm | 珠光寶氣 | 珠光寶氣 | 10mm | 可調整 | - | 黃 | - | 新台幣5,058元 | ||
2047S | 0.01mm | 樸素 | 樸素 | 10mm | 可調整 | - | 黃 | 2澳元 | 新台幣5,433元 | ||
2109SB-10 | 0.001mm | 珠光寶氣 | 珠光寶氣 | 1mm | 可調整 | - | 黃 | 2澳元 | 新台幣9,472元 | ||
2929S-62 | 0.01mm | 樸素 | 樸素 | 0.8mm | 可調整 | - | 黃 | 2澳元 | 新台幣5,468元 | ||
1410s | 0.001“ | 樸素 | 非珠寶 | 0.25“ | 滾花 | - | 白色 | 1澳元 | 新台幣5,282元 | ||
2424S-19 | 0.001“ | 珠光寶氣 | 珠光寶氣 | 2" | 可調整 | 沒有 | 白色 | 2澳元 | 新台幣10,342元 |