項目 | Digimatic千分尺 |
砧 | 硬質合金平頭 |
校准證書 | 沒有 |
範圍 | 0-1 英寸/0-25 毫米 |
解析度 | 0.00005“/ 0.001 mm |
SPC輸出 | 沒有 |
主軸 | 平 |
頂針 | 摩擦 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 校准證書 | 範圍 | SPC輸出 | 頂針 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
293-345-30 | 沒有 | 1-2 英寸/25-50 毫米 | 沒有 | 棘輪 | 新台幣10,996元 | ||
293-831-30 | 沒有 | 0-1 英寸/0-25 毫米 | 沒有 | 棘輪停止 | 新台幣7,395元 | ||
293-831-30CERT | 是 | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 | - | 棘輪停止 | 新台幣9,081元 | ||
293-832-30CERT | 是 | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 | - | 摩擦 | 新台幣9,533元 | ||
293-345-30CERT | 是 | 1 至 2 英寸/25 至 50 毫米 | - | 棘輪 | 新台幣14,502元 | ||
293-348-30CERT | 是 | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 | - | 摩擦 | 新台幣11,406元 | ||
293-346-30 認證中心 | 是 | 2 至 3 英寸/50 至 75 毫米 | - | 棘輪 | 新台幣18,004元 |