項目 | 錶盤卡尺 |
校准證書 | 沒有 |
刻度 | 黑色 |
尺寸類型 | 英寸 |
完 | 緞鉻 |
應屆畢業生 | 0.001“ |
顎深 | 1.57“ |
材料 | 硬化不銹鋼 |
範圍 | 0至6“ |
每轉範圍 | 0.100輸入。 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | BR |
產品 | 型號 | 校准證書 | 尺寸類型 | 完 | 應屆畢業生 | 顎深 | 材料 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505-731 | 沒有 | 公制 | 皮膚護理 | 0.02mm | 50mm | 不銹鋼 | 0到200mm | 新台幣7,527元 | ||
505-745 | 沒有 | 公制 | 皮膚護理 | 0.02mm | 64mm | 不銹鋼 | 0到300mm | 新台幣12,486元 | ||
505-742-51 | 沒有 | 英寸 | 樸素 | 0.001“ | 1.57“ | 硬化不銹鋼 | 0至6“ | 新台幣5,916元 | ||
505-749 | 沒有 | 英寸 | 樸素 | 0.001“ | 2.52“ | 硬化不銹鋼 | 0至12“ | 新台幣12,665元 | ||
505-745CERT | 是 | 公制 | 皮膚護理 | 0.02mm | 2.52mm | 不銹鋼 | 0到300mm | 新台幣15,247元 | ||
505-675-52 | 沒有 | 英寸 | 緞鉻 | 0.001“ | 1.57“ | 硬化不銹鋼 | 0至6“ | 新台幣5,740元 | ||
505-742-53 | 沒有 | 英寸 | 緞鉻 | 0.001“ | 1.57“ | 硬化不銹鋼 | 0至6“ | 新台幣5,526元 |