項目 | 電子數字指示器 |
準確性 | 0.0001“ |
校准證書 | 沒有 |
範圍 | 0.500“/ 12.7 mm |
解析度 | 0.005“/ 0.001 mm |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 9106905520 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 準確性 | 校准證書 | 範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543-783 | 0.0008“ | 沒有 | 0.500“/ 12.7 mm | 0.005“/ 0.01 mm | 新台幣9,089元 | ||
543-793B | 0.0001“ | 沒有 | 0.500“/ 12.7 mm | 0.001“/ 0.001 mm | 新台幣13,756元 | ||
575-123 | 0.0008“ | 沒有 | 1“/ 25 mm | 0.005“/ 0.01 mm | 新台幣9,974元 | ||
543-558A | 0.0001“ | 沒有 | 2“/ 50.8毫米 | 0.005 英寸、0.001 英寸、0005 英寸、0.001 英寸、0.001 毫米、0.010 毫米 | 新台幣37,904元 | ||
543-562A | 0.0015mm | 沒有 | 1.2“/ 30.4毫米 | 0.002 英寸、0.005 英寸、0.001 英寸、0.005 毫米、0.001 毫米 | 新台幣47,279元 | ||
543-474B | 0.03mm | 沒有 | 25.4mm | 0.01mm | 新台幣23,807元 | ||
公元前 543-783 年 | 0.0008“ | 是 | 0.500“/ 12.7 mm | 0.005“/ 0.01 mm | 新台幣11,238元 |