項目 | 電子數字深度計 |
砧 | 平 |
砧座材質 | 硬化鋼 |
基本長度 | 3.93“ |
基本款式 | 飾品 |
IP等級 | 67 |
量規數量 | 1 |
測量桿數 | 1 |
範圍 | 0至8“ |
解析度 | 0.0005“/ 0.01 mm |
SPC輸出 | 是 |
主軸 | 平 |
主軸材質 | 硬化鋼 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 36.07 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 9026802000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
571-211-30 | 0至6“ | 新台幣19,227元 | ||
571-213-10 | 0至12“ | 新台幣26,828元 |