得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 插入式錨 |
容許剪切 | 929磅。 |
容許張力 | 1098磅。 |
錨直徑。 | 1機構/ 2“ |
螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
鑽頭尺寸 | 1機構/ 2“ |
完 | 樸素 |
總長: | 1 9機構/ 16“ |
材料 | 316不銹鋼 |
最小 孔深 | 1-9 / 16“ |
螺紋深度 | 23機構/ 32“ |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
類別 | 非法蘭 |
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 3714 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 3714 |
3000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 4391 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 4824 |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7316000000 |
原產地 | TW |