得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 套筒錨 |
錨直徑。 | 3機構/ 8“ |
錨長度 | 3" |
頭部風格 | 六角螺母 |
材料 | 碳素鋼 |
最高工作厚度 | 1.75“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 1.25“ |
螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 2020 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 2960 |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7316000000 |