扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MKT FASTENING 2716000 楔形錨栓,303/304 不鏽鋼,1 X 6 吋錨栓尺寸,5 件 | AB6KNV 21U973

MKT FASTENING 2716000 楔形錨栓,303/304 不銹鋼,1 X 6 英寸錨栓尺寸,5 件裝

有現貨
貨號:AB6KNV Model: 2716000,en交叉編號:21U973

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,169 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目楔形錨
錨直徑。1"
錨長度6"
嵌入混凝土4.5“
樸素
材料鐵件
最高工作厚度1.5“
Min.最小Embedment嵌入4.5“
螺紋長度2.25“
螺紋尺寸1-8
類別303 / 304不銹鋼
極限拉拔(磅)15829
極限剪切力(磅)28023
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅)28023
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅)28023
極限張力(磅)15829
3000 PSI混凝土的極限張力(磅)10226
4000 PSI混凝土的極限張力(磅)15829

送貨信息:

船重(kg) 3.51
船高(厘米)8.13
船長(厘米)26.67
船寬(厘米)8.13
HS代碼7316000000
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MKT FASTENING 2716000 楔形錨栓,303/304 不銹鋼,1 X 6 英寸錨栓尺寸,5 件裝
新台幣11,169元 /盒