得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 環氧地錨 |
鑽頭尺寸 | 9機構/ 16“ |
總長: | 3.25“ |
材料 | 鍍鋅鋼 |
Min.最小Embedment嵌入 | 3.125“ |
最小 孔深 | 3-1 / 4“ |
Rod Dia。 | 3機構/ 8“ |
螺紋深度 | 1" |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
類別 | 內螺紋 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 9255 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7316000000 |