得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺柱組裝 |
錨直徑。 | 5機構/ 8“ |
鑽頭尺寸 | 27機構/ 40“ |
總長: | 8" |
材料 | 碳素鋼 |
Min.最小Embedment嵌入 | 5-27 / 40“ |
最小 孔深 | 5-27 / 40“ |
Rod Dia。 | 27機構/ 40“ |
螺紋深度 | 8" |
螺紋尺寸 | 27機構/ 40“ |
類別 | 鍍鋅 |
船重(kg) | 1.63 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7316000000 |
原產地 | US |