得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 膨脹錨 |
錨直徑。 | 7機構/ 8“ |
鑽頭尺寸 | 7機構/ 8“ |
內螺紋尺寸 | 1 / 2-13“ |
總長: | 2.187“ |
材料 | 鋅合金 |
Min.最小Embedment嵌入 | 2.187“ |
螺絲尺寸 | 1 / 2-13 |
類別 | 機械螺絲 |
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 6500 |
3000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 7550 |
用於 | 機械螺絲 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7316000000 |
原產地 | TW |