項目 | 高能見度背心 |
ANSI類 | 2 |
ATPV評級 | 未評級 |
封閉類型 | 鉤和環 |
顏色 | 青檸 |
適合胸圍 | 56“到62” |
性別 | 男女皆宜的 |
總長: | 29.5“ |
材料 | 滌綸網 |
口袋數 | 1 |
口袋數(內側) | 0 |
口袋數(外面) | 1 |
口袋 | 1個ID口袋 |
尺寸 | 4XL / 5XL |
條紋顏色 | 銀色 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 6117809540 |
原產地 | CN |
型號 | 適合胸圍 | 總長: | 尺寸 | 條紋顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T516-SM | 36“到42” | 27“ | 的S / M | 銀色 | 新台幣770元 | |
T516-L-XL | 44“到48” | 27“ | L / XL | 銀色 | 新台幣770元 | |
T516-2X-3X | 50“到54” | 28.5“ | 2XL / 3XL | 橙紅色 | 新台幣770元 |