項目 | 設施維護工具集 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
包含其他工具 | 6“飛利浦鑽頭,刷子(2)線,(2)Art,1-1 / 2”油漆,清潔牙刷,銼刀:6和10“圓形,4” -1、6“三角形,8”金屬,8 “木材,剪刀,剝線鉗,磨刀石,美工刀,鋸柄,油管切割器:小型和中型,剪斷,電纜割接 |
耗材數量 | 980 |
雜項工具數量 | 126 |
件數 | 1037 |
鉗子數量 | 3 |
螺絲刀數量 | 3 |
套接字/ Acc數。 | 24 |
打擊工具數量 | 6 |
扳手數量 | 19 |
包括鉗子 | 溝槽接頭12英寸,鎖定10英寸,對角線切割7英寸 |
主要應用 | 預防性維護 |
SAE或公制 | SAE和公制 |
附帶螺絲起子 | Phillips#3,6“,開槽5/16” x 6“,開槽3/16” x 8“ |
包括打擊工具 | 1英寸,木質鑿子,3/4英寸,混凝土鑿子,錐子,中心沖孔,1/8英寸,銷子沖孔,13英寸,撬桿 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 工具車 |
包括扳手 | 扳手,組合扳手套件,帶上卷:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2和9/16“,公制六角扳手套件:1.5、2、2.5、3、4、5, 6和8“,10”可調扳手,12“鋁管扳手 |
船重(kg) | 95.4 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 9403708031 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | 主要應用 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS-CPMC-PRO | 149 | 預防性維護 | SAE六角扳手組:5 / 64、3 / 32、7 / 64、1 / 8、9 / 64、5 / 32、3 / 16、7 / 32和1/4“,組合扳手組與上卷:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2和9/16“,公制六角扳手組:1.5、2、2.5、3、4、5、6和8mm,6、8、10”可調扳手,12“鋁管W | 新台幣351,189元 | ||
MS-CEC-PRO | 144 | SAE六角扳手組:5 / 64、3 / 32、7 / 64、1 / 8、9 / 64、5 / 32、3 / 16、7 / 32和1/4“,組合扳手組與上卷:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2和9/16“,公制六角扳手組:1.5、2、2.5、3、4、5、6和8mm,6、8、10”可調扳手,12“鋁管W | 新台幣185,687元 | |||
MS-CEC-B | 1154 | 扳手,組合扳手套件,帶上卷:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2和9/16“,公制六角扳手套件:1.5、2、2.5、3、4、5, 6和8“,10”可調扳手,12“鋁管扳手 | 新台幣191,621元 |