項目 | 設施維護工具集 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
包含其他工具 | 6英寸Philips鑽頭,刷子:(2)絲,(2)藝術品,1-1 / 2英寸油漆,清潔牙刷,銼刀:6英寸圓形,4英寸-1,8英寸金屬,8英寸木頭,剪刀,剝線鉗,磨石,鋸柄,油管切割器(小型和中型),剪線鉗,電纜切割器,鋸:1和2-1 / 8“孔, |
耗材數量 | 0 |
雜項工具數量 | 74 |
件數 | 149 |
鉗子數量 | 2 |
螺絲刀數量 | 2 |
套接字/ Acc數。 | 35 |
打擊工具數量 | 9 |
扳手數量 | 27 |
包括鉗子 | 針鼻鎖定8英寸,鎖定10英寸 |
主要應用 | 預防性維護 |
SAE或公制 | SAE和公制 |
附帶螺絲起子 | 帶(2)磁性擴展的多位螺絲刀,多位粗短螺絲刀 |
包括打擊工具 | 1/2“和1”,木鑿,3/4“,混凝土鑿,迷你撬桿,3/32釘組沖頭,錐子,中心沖頭,1/8”,銷釘沖頭,13“,撬桿 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 工具車 |
包括扳手 | SAE六角扳手組:5 / 64、3 / 32、7 / 64、1 / 8、9 / 64、5 / 32、3 / 16、7 / 32和1/4“,組合扳手組與上卷:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2和9/16“,公制六角扳手組:1.5、2、2.5、3、4、5、6和8mm,6、8、10”可調扳手,12“鋁管W |
船重(kg) | 90 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 9403708031 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | 主要應用 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS-CEC-PRO | 144 | SAE六角扳手組:5 / 64、3 / 32、7 / 64、1 / 8、9 / 64、5 / 32、3 / 16、7 / 32和1/4“,組合扳手組與上卷:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2和9/16“,公制六角扳手組:1.5、2、2.5、3、4、5、6和8mm,6、8、10”可調扳手,12“鋁管W | 新台幣185,687元 | |||
MS-CPMC-B | 1037 | 預防性維護 | 扳手,組合扳手套件,帶上卷:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2和9/16“,公制六角扳手套件:1.5、2、2.5、3、4、5, 6和8“,10”可調扳手,12“鋁管扳手 | 新台幣321,263元 | ||
MS-CEC-B | 1154 | 扳手,組合扳手套件,帶上卷:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2和9/16“,公制六角扳手套件:1.5、2、2.5、3、4、5, 6和8“,10”可調扳手,12“鋁管扳手 | 新台幣191,621元 |