項目 | 托盤 |
顏色 | 白色 |
內部深度 | 1-3 / 8“ |
內部長度 | 39.125“ |
內寬 | 27.125“ |
負載能力 | 200磅。 |
材料 | 玻璃纖維增強複合材料 |
總深度 | 1-1 / 2“ |
總長度 | 40“ |
總寬度 | 28“ |
溫度。 範圍 | -60到250 F. |
類別 | 烘乾機/總成 |
船重(kg) | 4.08 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 顏色 | 內部深度 | 內部長度 | 內寬 | 總深度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3320005167 | ESD | 黑色 | 1" | 24.375“ | 16.25“ | 1-1 / 8“ | 25.75“ | 17.875“ | 新台幣1,726元 | ||
6021012232 | 烘乾機/總成 | 白色 | 1-3 / 4“ | 23.25“ | 23.25“ | 1-7 / 8“ | 24.25“ | 24.25“ | 新台幣2,847元 | ||
6031012232 | 烘乾機/總成 | 白色 | 1-3 / 4“ | 35.5“ | 23.75“ | 1-1 / 2“ | 36.5“ | 24.75“ | 新台幣4,111元 | ||
6081012232 | 烘乾機/總成 | 白色 | 1-7 / 8“ | 28.625“ | 18.625“ | 2" | 30“ | 20“ | 新台幣3,214元 | ||
6042012232 | 烘乾機/總成 | 白色 | 1-1 / 8“ | 29.1255“ | 29.125“ | 1-1 / 4“ | 30“ | 30“ | 新台幣4,040元 | ||
3030005167 | ESD | 黑色 | 5機構/ 8“ | 12.5“ | 9.125“ | 1" | 13.25“ | 10.625“ | 新台幣1,342元 | ||
3180005167 | ESD | 黑色 | 3機構/ 4“ | 16.5“ | 12.5“ | 1" | 18“ | 14“ | 新台幣1,501元 |