項目 | 無紙記錄儀 |
通道數 | 2 |
電流範圍 | 4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC |
顯示屏 | 液晶屏 |
能量源 | 100至240 VAC |
溫度。 範圍 | -148度至2498度F(-100度至1370度C) |
熱電偶類型 | J,K,T,E |
電壓範圍 | 0-250m VDC、0-1.25 VDC、0-2.5 VDC、0-5 VDC、0-12.5 VDC、0-25 VDC |
船重(kg) | 1.06 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | US |