項目 | 液壓動力單元 |
內建功能 | 負載保持單向閥、雙先導式單向閥、交叉安全閥、直流除雪機 |
控制閥 | 3路/2位和2路/2位 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
安裝 | 水平垂直 |
標稱流量 | 2加侖/分鐘 |
階段數 | 1 |
總高度 | 9 21機構/ 32“ |
總長度 | 22.375“ |
總寬度 | 6 7機構/ 32“ |
壓力口 | 1/4“ -18 NPT |
庫容 | 0.5加侖 |
回油口 | 1/4“ -18 NPT |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 17.15 |
船高(厘米) | 68.58 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 30.48 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 滿載電流 | HP | 段落 | RPM | 電壓 | 最大。 壓力 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T92C405C93F0-01 | 15“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 2500 PSI | 直式 | 新台幣151,568元 | ||
T56C405R02S0-01 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 3000 PSI | 直式 | 新台幣116,383元 | ||
T58C405R02S0-01 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 2000 PSI | 直式 | 新台幣118,548元 | ||
T16C405C02F0-03 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 1550 PSI | 直式 | 新台幣127,209元 | ||
T64C405C02F0-01 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 1400 PSI | 直式 | 新台幣123,385元 | ||
T65C355A03B0-01 | 17“ | 8.5-7.6 / 3.8A | 3 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 600 PSI | 直式 | 新台幣119,631元 | ||
T65C405C03B0-01 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 1000 PSI | 直式 | 新台幣132,081元 |