項目 | 液壓動力單元 |
內建功能 | 負載保持單向閥和可調安全閥 |
控制閥 | 2路/ 2位置 |
滿載電流 | 18.5A |
HP | 2.8 |
Hz | 50/60 |
最大。 壓力 | 2400 PSI |
安裝 | 直式 |
標稱流量 | 2加侖/分鐘 |
階段數 | 1 |
總高度 | 12.187“ |
總長度 | 38.187“ |
總寬度 | 10.156“ |
段落 | 1 |
壓力口 | 9/16“ -18(SAE 6) |
庫容 | 3.8加侖 |
RPM | 3600 |
電壓 | 208 / 230 VAC |
船重(kg) | 23.4 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 114.3 |
船寬(厘米) | 29.97 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 滿載電流 | HP | 段落 | RPM | 電壓 | 最大。 壓力 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T92C405C93F0-01 | 15“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 2500 PSI | 直式 | 新台幣151,568元 | ||
T56C405R02S0-01 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 3000 PSI | 直式 | 新台幣116,383元 | ||
T58C405R02S0-01 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 2000 PSI | 直式 | 新台幣118,548元 | ||
T16C405C02F0-03 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 1550 PSI | 直式 | 新台幣127,209元 | ||
T64C405C02F0-01 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 1400 PSI | 直式 | 新台幣123,385元 | ||
T65C355A03B0-01 | 17“ | 8.5-7.6 / 3.8A | 3 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 600 PSI | 直式 | 新台幣119,631元 | ||
T65C405C03B0-01 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 1000 PSI | 直式 | 新台幣132,081元 |