項目 | 數據記錄儀 |
AC適配器 | 沒有 |
準確性 | +/- 1度F |
Alarm 響鬧 | 高/低 |
電池壽命 | 1年 |
校准證書 | 選配 |
兼容 | 安卓手機,平板電腦,Windows PC |
深度 | 0.5“ |
數字讀數 | 沒有 |
頻率範圍 | 13560000赫茲 |
身高 | 2" |
介面 | 無線應用 |
遠程探頭 | 沒有 |
採樣點存儲 | 8 KB |
所需軟件 | 包含 |
溫度。 範圍 | -4度至140度 |
時間間隔 | 10秒。 至60分鐘 |
類別 | 溫度 |
防水 | 是 |
信號寬度 | 568878“ |
無線範圍 | 高達1“ |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 9025198080 |
產品 | 型號 | 身高 | 準確性 | 電池壽命 | 壓力範圍 | 相對濕度範圍 | 溫度。 範圍 | 類別 | 防水 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨時跟踪 | 1.16“ | +/- 1攝氏度0-50,+/- 2全範圍 | 1年 | - | - | -4至185 F,-20至85 C | 溫度 | 沒有 | 新台幣4,304元 | ||
6396-0103 | 1.16“ | +/- 1攝氏度0-50,+/- 2全範圍 | 1年 | - | - | -4至185 F,-20至85 C | 溫度 | 沒有 | 新台幣3,184元 | ||
堅固的Temp Track-It | - | +/- .2攝氏度,.4華氏度 | 3年 | - | - | -40至257 F,-40至125 C | 溫度 | 是 | 新台幣9,824元 | ||
6396-0201 | 1.16“ | +/- 3%RH,+/- 1攝氏度0-50 | 1年 | - | 0到100%RH | -4至185 F,-20至85 C | 相對濕度和溫度 | 沒有 | 新台幣5,973元 | ||
相對濕度 Track-It B | 1.16“ | +/- 3%RH,+/- 1攝氏度0-50 | 1年 | - | 0到100%RH | -4至185 F,-20至85 C | 相對濕度和溫度 | 沒有 | 新台幣4,938元 | ||
壓力Track-It 150 | - | + / - 1% | 3年 | 150 PSI | - | -4至185 F,-20至85 C | 壓力和溫度 | 是 | 新台幣23,097元 | ||
壓力Track-It 350 | - | + / - 1% | 3年 | 350 PSI | - | -4至185 F,-20至85 C | 壓力和溫度 | 是 | 新台幣23,097元 |