項目 | 數據記錄儀 |
AC適配器 | 沒有 |
準確性 | +/- 1攝氏度0-50,+/- 2全範圍 |
Alarm 響鬧 | 是 |
電池壽命 | 1年 |
兼容 | Windows |
連接尺寸 | USB 2.0 |
深度 | 0.75“ |
直徑 | 2.25“ |
數字讀數 | 是 |
身高 | 1.16“ |
採樣點存儲 | 64,000 |
所需軟件 | 是 |
溫度。 範圍 | -4至185 F,-20至85 C |
時間間隔 | 2秒(最多24小時) |
類別 | 溫度 |
防水 | 沒有 |
信號寬度 | 3.66“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 準確性 | 電池壽命 | 壓力範圍 | 相對濕度範圍 | 溫度。 範圍 | 類別 | 防水 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6396-0103 | 1.16“ | +/- 1攝氏度0-50,+/- 2全範圍 | 1年 | - | - | -4至185 F,-20至85 C | 溫度 | 沒有 | 新台幣3,184元 | ||
堅固的Temp Track-It | - | +/- .2攝氏度,.4華氏度 | 3年 | - | - | -40至257 F,-40至125 C | 溫度 | 是 | 新台幣9,824元 | ||
6396-0201 | 1.16“ | +/- 3%RH,+/- 1攝氏度0-50 | 1年 | - | 0到100%RH | -4至185 F,-20至85 C | 相對濕度和溫度 | 沒有 | 新台幣5,973元 | ||
相對濕度 Track-It B | 1.16“ | +/- 3%RH,+/- 1攝氏度0-50 | 1年 | - | 0到100%RH | -4至185 F,-20至85 C | 相對濕度和溫度 | 沒有 | 新台幣4,938元 | ||
壓力Track-It 150 | - | + / - 1% | 3年 | 150 PSI | - | -4至185 F,-20至85 C | 壓力和溫度 | 是 | 新台幣23,097元 | ||
壓力Track-It 350 | - | + / - 1% | 3年 | 350 PSI | - | -4至185 F,-20至85 C | 壓力和溫度 | 是 | 新台幣23,097元 | ||
壓力Track-It 550 | - | + / - 1% | 3年 | 550 PSI | - | -4至185 F,-20至85 C | 壓力和溫度 | 是 | 新台幣25,351元 |