項目 | RCA線 |
電纜類型 | RG-59 / U |
顏色 | 黑色電纜,紅色,綠色,藍色,紅色,白色連接器 |
導體材料 | 編織銅 |
導體尺寸 | 視頻電纜22AWG,音頻電纜28AWG |
連接器類型 | 5 RCA公對公 |
阻抗 | 75歐姆 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 3ft。 |
電纜數量 | 3個視頻/ 2個音頻 |
屏蔽 | 三重屏蔽鋁箔 |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8544200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 屏蔽 | 電纜類型 | 顏色 | 導體材料 | 導體尺寸 | 連接器類型 | 總長: | 電纜數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5355 | 三重屏蔽鋁箔 | RG-59 / U | 黑色電纜,紅色,綠色,藍色,紅色,白色連接器 | 編織銅 | 視頻電纜22AWG,音頻電纜28AWG | 5 RCA公對公 | 1.5ft。 | 3個視頻/ 2個音頻 | 新台幣291元 | ||
320 | 三重屏蔽鋁箔 | RG-59 / U | 黑色電纜,紅色,綠色,藍色,紅色,白色連接器 | 編織銅 | 視頻電纜22AWG,音頻電纜28AWG | 5 RCA公對公 | 6" | 3個視頻/ 2個音頻 | 新台幣518元 | ||
322 | 三重屏蔽鋁箔 | RG-59 / U | 黑色電纜,紅色,綠色,藍色,紅色,白色連接器 | 編織銅 | 視頻電纜22AWG,音頻電纜28AWG | 5 RCA公對公 | 25ft。 | 3個視頻/ 2個音頻 | - | 詢價
| |
2773 | 三重屏蔽120%鋁箔 | RG-6 | 黑色電纜,紅色,綠色,藍色,紅色,白色連接器 | 錫編織銅 | 視頻電纜:18AWG,音頻電纜:26AWG | 5 RCA公對公 | 6" | 3個視頻/ 2個音頻 | - | 詢價
| |
2774 | 三重屏蔽120%鋁箔 | RG-6 | 黑色電纜,紅色,綠色,藍色,紅色,白色連接器 | 錫編織銅 | 視頻電纜:18AWG,音頻電纜:26AWG | 5 RCA公對公 | 12ft。 | 3個視頻/ 2個音頻 | 新台幣1,019元 | ||
2858 | 三重屏蔽120%鋁箔 | RG-6 | 黑色電纜,紅色,綠色,藍色,紅色,白色連接器 | 錫編織銅 | 視頻電纜:18AWG,音頻電纜:26AWG | 5 RCA公對公 | 35ft。 | 3個視頻/ 2個音頻 | - | 詢價
| |
3051 | 三重屏蔽120%鋁箔 | RG-6 | 黑色電纜,紅色,綠色,藍色,紅色,白色連接器 | 錫編織銅 | 視頻電纜:18AWG,音頻電纜:26AWG | 5 RCA公對公 | 75ft。 | 3個視頻/ 2個音頻 | - | 詢價
|