項目 | HDMI-DVI電纜 |
電纜類型 | 高速 |
顏色 | 黑色 |
導體材料 | 非鍍銅 |
導體尺寸 | 24AWG |
連接器類型 | 男對男 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 6" |
電纜數量 | 1 |
屏蔽 | 三重 EMI 屏蔽 |
UPC | 844660022183 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8544422000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電纜類型 | 導體材料 | 導體尺寸 | 連接器類型 | 項目 | 總長: | 屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3341 | 高速 | 鍍錫銅 | 24AWG | 男性對女性 | HDMI延長線 | 3ft。 | 三重屏蔽 | 新台幣593元 | ||
3342 | 高速 | 鍍錫銅 | 24AWG | 男性對女性 | HDMI延長線 | 6" | 三重屏蔽 | 新台幣949元 | ||
3343 | 高速 | 鍍錫銅 | 24AWG | 男性對女性 | HDMI延長線 | 10ft。 | 三重屏蔽 | 新台幣1,346元 | ||
2808 | - | 鍍錫銅 | 22AWG | 男對男 | HDMI-DVI電纜 | 25ft。 | 三重 EMI 屏蔽 | 新台幣4,040元 | ||
2810 | 標準速度 | 鍍錫銅 | 22AWG | 男對男 | HDMI-DVI電纜 | 50ft。 | 三重 EMI 屏蔽 | 新台幣7,769元 | ||
2286 | 高速 | 非鍍銅 | 24AWG | 男對男 | HDMI-DVI電纜 | 3ft。 | 三重 EMI 屏蔽 | - | 詢價
| |
2284 | 高速 | 非鍍銅 | 24AWG | 男對男 | HDMI-DVI電纜 | 10ft。 | 三重 EMI 屏蔽 | 新台幣1,379元 |