項目 | HDMI線 |
電纜類型 | 標準速度 |
顏色 | 黑色 |
導體材料 | 鍍錫銅 |
導體尺寸 | 28AWG |
連接器類型 | 男對男 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 15ft。 |
電纜數量 | 1 |
屏蔽 | 三重屏蔽,EMI 屏蔽 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | CN |
答: HDMI 電纜有標準、高速和進階版本。 選擇適合您設備的解析度和功能的類型,其中高速 HDMI 電纜(通常有這樣的標籤)是最通用的。
答:是的, Raptor Supplies 提供 4959 根 HDMI 線 長12英尺。
答:HDMI ARC(音訊回傳通道)允許透過同一根 HDMI 連接線將音訊從電視傳送到外部音訊裝置。 HDMI CEC(消費性電子控制)讓一個遙控器可以操作多個 HDMI 連接的裝置。
答:一般來說,長達 50 英尺(15 公尺)的 HDMI 電纜可以正常運作,不會導致訊號衰減。 除此之外,訊號增強器可能是必要的。