Monoprice 2683 | 14x052 | XNUMXxXNUMX 音訊/視訊線 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MONOPRICE 2683音頻/視頻電纜,RCA同軸,M / M,額定CL2,25英尺| AA6TUV 14X052

MONOPRICE 2683 音頻/視頻電纜,RCA 同軸,M/M,CL2 級,25 英尺

有現貨
貨號: AA6TUV Model: 2683,en交叉參考:14X052

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$846 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目音頻/視頻線
電纜類型音視頻跳線
顏色黑色
導體材料
導體尺寸18 AWG
連接器類型1x RCA公頭至1x RCA公頭
阻抗75歐姆
夾克材料PVC
總長:25ft。
電纜數量1
屏蔽

送貨信息:

船重(kg) 0.41
船高(厘米)5.08
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)17.78
HS代碼8544200000
原產地CN

產品詳細說明:

  • Monoprice 2683 是一款優質數字(音頻/視頻)同軸電纜,非常適用於 S/PDIF 數字音頻信號等高帶寬內容,也可用於線路電平 RCA 信號。
  • 該電纜的雙銅編織屏蔽可消除電磁和射頻干擾,從而防止信號衰減。
  • 這款 Monoprice 電纜具有 75 歐姆阻抗和每英尺 22 pF 電容,並具有帶橡膠覆蓋外殼的鍍金 RCA 公頭連接器。
  • Monoprice 2683 符合 CL2 等級,因此安全且適合牆內安裝。

產品型號

產品型號總長:價錢
MONOPRICE 2680音頻/視頻電纜RCA同軸M / M CL2額定6英尺| AA6TUT 14X049 26806"新台幣485元
MONOPRICE 2681音頻/視頻電纜RCA同軸M / M CL2額定3英尺| AA6TUU 14X050 26813ft。新台幣433元
MONOPRICE 2684音頻/視頻電纜RCA同軸M / M CL2額定50英尺| AA6TUW 14X053 268450ft。新台幣1,314元
MONOPRICE 3976音頻/視頻電纜RCA同軸M / M CL2,額定35英尺| AA6TUZ 14X056 397635ft。新台幣1,070元
MONOPRICE 5871音頻/視頻電纜RCA同軸M / M CL2額定75英尺| AA6TVA 14X057 587175ft。新台幣1,788元
MONOPRICE 5872音頻/視頻電纜RCA同軸M / M CL2額定100英尺| AA6TVB 14X058 5872100ft。新台幣2,385元
MONOPRICE 6305音頻/視頻電纜RCA同軸M / M CL2額定10英尺| AA6TVD 14X060 630510ft。新台幣504元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MONOPRICE 2683 音頻/視頻電纜,RCA 同軸,M/M,CL2 級,25 英尺
新台幣846元 /單元