項目 | 音頻線 |
電纜類型 | 立體聲音頻跳線 |
顏色 | 黑色 |
導體材料 | 銅 |
導體尺寸 | 22 AWG |
連接器類型 | 2x RCA公頭至2x RCA公頭 |
阻抗 | 75歐姆 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 50ft。 |
電纜數量 | 1 |
屏蔽 | 是 |
UPC | 844660028680 |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8536694020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電纜類型 | 導體尺寸 | 連接器類型 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619 | 音視頻跳線 | 20 AWG | 1x RCA公頭至1x RCA公頭 | 音頻/視頻線 | 6" | 新台幣147元 | ||
621 | 音視頻跳線 | 20 AWG | 1x RCA公頭至1x RCA公頭 | 音頻/視頻線 | 25ft。 | 新台幣433元 | ||
2982 | 音視頻跳線 | 20 AWG | 1x RCA公頭至1x RCA公頭 | 音頻/視頻線 | 50ft。 | 新台幣750元 | ||
2864 | 立體聲音頻跳線 | 22 AWG | 2x RCA公頭至2x RCA公頭 | 音頻線 | 6" | 新台幣425元 | ||
2865 | 立體聲音頻跳線 | 22 AWG | 2x RCA公頭至2x RCA公頭 | 音頻線 | 12ft。 | 新台幣596元 | ||
2866 | 立體聲音頻跳線 | 22 AWG | 2x RCA公頭至2x RCA公頭 | 音頻線 | 25ft。 | 新台幣894元 | ||
2867 | 立體聲音頻跳線 | 22 AWG | 2x RCA公頭至2x RCA公頭 | 音頻線 | 35ft。 | 新台幣1,082元 |