項目 | 音頻線 |
電纜類型 | 立體聲音頻跳線 |
顏色 | 黑色 |
導體尺寸 | 22 AWG |
連接器類型 | 3.5mm立體聲TRS公頭/3.5mm立體聲TRS公頭 |
阻抗 | 75歐姆 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 15ft。 |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 8544422000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電纜類型 | 連接器類型 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5575 | 立體聲音頻跳線 | 1x 3.5mm立體聲TRS公頭大於1x 3.5mm立體聲TRS公頭 | 1.5ft。 | - | 詢價
| |
5576 | 立體聲音頻跳線 | 1x 3.5mm立體聲TRS公頭大於1x 3.5mm立體聲TRS公頭 | 3ft。 | 新台幣186元 | ||
5577 | 立體聲音頻跳線 | 1x 3.5mm立體聲TRS公頭大於1x 3.5mm立體聲TRS公頭 | 6" | 新台幣190元 | ||
5581 | 立體聲音頻跳線 | 1x 3.5mm立體聲TRS公頭大於1x 3.5mm立體聲TRS公頭 | 25ft。 | 新台幣629元 | ||
5582 | 立體聲音頻跳線 | 1x 3.5mm立體聲TRS公頭大於1x 3.5mm立體聲TRS公頭 | 35ft。 | 新台幣847元 | ||
5583 | 立體聲音頻跳線 | 1x 3.5mm立體聲TRS公頭大於1x 3.5mm立體聲TRS公頭 | 50ft。 | 新台幣1,115元 | ||
5585 | 立體聲音頻跳線 | 1x 3.5mm立體聲TRS公頭大於1x 3.5mm立體聲TRS公頭 | 100ft。 | - | 詢價
|