項目 | 偏置拉手 |
顏色 | 銀色 |
完 | 啞光 |
抓地力 | 5機構/ 16“ |
硬體規格 | 包含 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 鋁 |
安裝孔中心到中心 | 6" |
安裝類型 | 螺紋孔 |
投影 | 1.5“ |
螺絲尺寸 | 8-32 |
螺紋深度 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8302423065 |
原產地 | US |
型號 | 螺絲尺寸 | 顏色 | 完 | 螺紋深度 | 抓地力 | 硬體規格 | 材料 | 安裝孔中心到中心 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-0259 | 8-32 | 銀色 | 啞光 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 包含 | 鋁 | 3" | 新台幣378元 | |
PH-0260 | 8-32 | 銀色 | 啞光 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 包含 | 鋁 | 4" | 新台幣379元 | |
PH-0263 | 10-32 | 皮膚護理 | Polished 抛光 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 包含 | 303不銹鋼 | 4" | 新台幣467元 | |
PH-0264 | 10-32 | 皮膚護理 | Polished 抛光 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 包含 | 303不銹鋼 | 6" | 新台幣524元 | |
PH-0265 | 1 / 4-20 | 銀色 | 啞光 | 3機構/ 4“ | 1" | 包含 | 鋁 | 8" | 新台幣1,507元 | |
PH-0266 | 1 / 4-20 | 銀色 | 啞光 | 3機構/ 4“ | 1" | 包含 | 鋁 | 10“ | 新台幣1,628元 | |
PH-0269 | 1 / 4-20 | 銀色 | 拋光鉻 | 11機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 不包括 | 鋅 | 5" | 新台幣804元 |