項目 | 手提工具箱 |
顏色 | 黑色 |
抽屜滑軌 | 與機身相同顏色 |
完 | 粉末塗層 |
手柄設計 | 堅固的側把手 |
內部深度 | 14.75“ |
內高 | 17.75“ |
內寬 | 29.75“ |
額定負載 | 250磅。 |
鎖系統 | 帶雙切鍵的鎖芯 |
材料 | 16加侖鋼 |
抽屜數 | 0 |
把手數量 | 2 |
件數 | 1 |
紙盤數量 | 1 |
總深度 | 15“ |
總高度 | 18.125“ |
總寬度 | 30“ |
存儲容量 | 5,260 cu。 在。 |
船重(kg) | 36.29 |
船高(厘米) | 52.07 |
船長(厘米) | 87.63 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總深度 | 顏色 | 完 | 總高度 | 總寬度 | 存儲容量 | 內部深度 | 內高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZ-SE250B | 17.375“ | 紅 | 粉末塗層 | 18.125“ | 26“ | 5,667 cu。 在。 | 18.25“ | 21.25“ | 新台幣33,354元 | ||
MZ-SE250AL | 17.375“ | 紅 | BRITE | 18.125“ | 26“ | 5,667 cu。 在。 | 18.25“ | 21.25“ | 新台幣38,198元 | ||
ME300AL | 15“ | 鋁 | BRITE | 18.125“ | 30“ | 5,260 cu。 在。 | 14.75“ | 17.75“ | 新台幣37,118元 | ||
SM200B | 13“ | 黑色 | 粉末塗層 | 14.125“ | 22.5“ | 2,890 cu。 在。 | 9.5“ | 14“ | 新台幣24,601元 | ||
LA400B | 19“ | 黑色 | 粉末塗層 | 20.13“ | 30“ | 8,581立方米 在。 | 9.5“ | 20“ | 新台幣39,604元 |