項目 | 荒地消防水帶 |
爆破壓力 | 900 PSI |
顏色 | 黃 |
聯軸器碗尺寸 | 1-3 / 8“ |
聯軸器材料 | 鋁 |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 100ft。 |
軟管類型 | 單件外套 |
夾克材料 | 聚酯纖維 |
內膽材質 | 聚氨酯 |
試驗壓力 | 600 PSI |
螺紋類型 | NH |
工作壓力 | 300 PSI |
船重(kg) | 4.56 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 3917330000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
1125-10310073 | 汽蝕餘量 | 新台幣25,108元 |